Thermador - Vanne en H bitube Mamelon 3/4-1/2 Droit avec mamelon - VB15D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur
dimensions raccordement au conduit - autre
traitement de la surface - nickelé
raccordement vers le sol (droit) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615097672
Réf. Sonepar
00928508085
Réf. Fournisseur
VB15D
Marque
Thermador
matériau:
laiton
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce, pas de vis extérieur
dimensions raccordement au conduit:
autre
traitement de la surface:
nickelé
raccordement vers le sol (droit):
Oui
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
distance des centres, arrivée / retour:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


