Thermador - Vanne en H double EUROCONE Droite antiThermo Siphon - VM20D

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne en H double EUROCONE  Droite antiThermo Siphon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • raccordement radiateur de grande taille - autre

  • dimensions raccordement au conduit - autre

  • traitement de la surface - nickelé

  • raccordement vers le sol (droit) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615002003

Réf. Sonepar

00928507726

Réf. Fournisseur

VM20D

Marque

Thermador

matériau:

laiton

raccordement radiateur de grande taille:

autre

dimensions raccordement au conduit:

autre

traitement de la surface:

nickelé

raccordement vers le sol (droit):

Oui

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

distance des centres, arrivée / retour:

50 mm

Vanne en H double EUROCONE Droite Chromée pour radiateur avec dispositif anti-thermosiphon sur le retour Code usine 301250 Caleffi Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.