Thermador - Vanne en H simple Equ. antiThermo Siphon avec mamelon 3/4-1/2 - VM15E

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne en H simple Equ. antiThermo Siphon avec mamelon 3/4-1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur

  • dimensions raccordement au conduit - autre

  • traitement de la surface - nickelé

  • raccordement vers la cloison (à angle droit) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615002041

Réf. Sonepar

00928507727

Réf. Fournisseur

VM15E

Marque

Thermador

matériau:

laiton

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce, pas de vis extérieur

dimensions raccordement au conduit:

autre

traitement de la surface:

nickelé

raccordement vers la cloison (à angle droit):

Oui

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

distance des centres, arrivée / retour:

50 mm

Vanne en H simple Equerre Chromée avec mamelon 3/4"-1/2" et dispositif anti-thermosiphon sur le retour pour radiateur F1/2" Code usine 301341 Caleffi Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.