Thermador - Vanne en H simple Equerre Chromée pour radiateur avec mamelon 3/4"-1/2" - V20E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur
dimensions raccordement au conduit - autre
convient pour système à un tuyau - Oui
traitement de la surface - nickelé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615002119
Réf. Sonepar
00928507730
Réf. Fournisseur
V20E
Marque
Thermador
matériau:
laiton
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce, pas de vis extérieur
dimensions raccordement au conduit:
autre
convient pour système à un tuyau:
Oui
traitement de la surface:
nickelé
raccordement vers la cloison (à angle droit):
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


