Thermador - Vanne Equilibrage Manu 1"1/2 PN16 Kvs 1,63 à 17,0 m3/h - 130800

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Equilibrage Manu 1"1/2 PN16 Kvs 1,63 à 17,0 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

  • valeur KVS - 17

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615001396

Réf. Sonepar

00928130800

Réf. Fournisseur

130800

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

valeur KVS:

17

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

longueur:

129 mm

hauteur:

120 mm

Vanne d'Equilibrage Manuel 1"1/2; avec débitmètre. Sans coque ; Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.