Thermador - Vanne Equilibrage Manu 2" PN16 Kvs 2,66 à 26,3 m3/h - 130900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 2 pouces (50)
raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)
valeur KVS - 26.3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615001402
Réf. Sonepar
00928130900
Réf. Fournisseur
130900
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal:
2 pouces (50)
raccordements:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
valeur KVS:
26.3
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
longueur:
152 mm
hauteur:
132 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.