Thermador - Vanne Equilibrage Manu Fonte PN16 DN150 Kvs 486 m3/h - 130153

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Equilibrage Manu Fonte PN16 DN150 Kvs 486 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 150

  • raccordements - à bride

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • valeur KVS - 370.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830121532

Réf. Sonepar

00928012153

Réf. Fournisseur

130153

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

DN 150

raccordements:

à bride

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

valeur KVS:

370.5

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...140 °C

longueur:

480 mm

hauteur:

380.5 mm

Vanne Equilibrage Manu Fonte PN16 DN150; avec débitmètre. Raccordements à brides. Corps en fonte. Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -10 à 140°C. Unité m3 /h. Précision ±10%. Kvs 486 m3/h Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.