Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Vanne Equilibrage Manu Fonte PN16 DN300Kvs1504 m3/h - 130303

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Equilibrage Manu Fonte PN16 DN300Kvs1504 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - autre

  • raccordements - à bride

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • valeur KVS - 1516

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830121563

Réf. Sonepar

00928012156

Réf. Fournisseur

130303

Marque

Thermador

diamètre nominal:

autre

raccordements:

à bride

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

valeur KVS:

1516

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

longueur:

850 mm

hauteur:

827.5 mm

Vanne Equilibrage Manu Fonte PN16 DN300 ; avec débitmètre. Raccordements à brides. Corps en fonte. Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -10 à 140°C. Unité m3 /h. Précision ±10%. Kvs1504 m3/h Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.