Thermador - Vanne Equilibrage Manu Fonte PN16 DN80 Kvs 111.9 m3/h - 130083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 80
raccordements - à bride
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
valeur KVS - 108
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830121501
Réf. Sonepar
00928012150
Réf. Fournisseur
130083
Marque
Thermador
diamètre nominal:
DN 80
raccordements:
à bride
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
valeur KVS:
108
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-10...140 °C
longueur:
310 mm
hauteur:
312 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


