Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 1"1/2 Corps Laiton manuel ou moteur en option - VC3V40

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 1"1/2 Corps Laiton manuel ou moteur en option

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 1 bar

  • matériau du mécanisme d'actionnement - laiton

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830034092

Réf. Sonepar

00928003409

Réf. Fournisseur

VC3V40

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

différence maximale de pression à 20 °C:

1 bar

matériau du mécanisme d'actionnement:

laiton

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 3:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

commande:

bouton rotatif

joint:

caoutchouc

matériau du boîtier/corps:

laiton

La vanne mélangeuse TERMOMIX laiton 3 voies 1''1/2F est idéale pour planchers chauffants. Mélange l'eau chaude du générateur et l'eau refroidie de retour, assurant une température optimale et une économie d'énergie. Utilisable en dérivation

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.