Thermador - Vanne TERMOMIX compacte 3 voies 3/4" Corps Laiton manuel ou moteur en option - VC3V20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
différence maximale de pression à 20 °C - 1 bar
matériau du mécanisme d'actionnement - laiton
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830029746
Réf. Sonepar
00928507409
Réf. Fournisseur
VC3V20
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
différence maximale de pression à 20 °C:
1 bar
matériau du mécanisme d'actionnement:
laiton
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 3:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
commande:
bouton rotatif
joint:
caoutchouc
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.