Thermador - Vanne TERMOMIX compacte 4 voies 1"1/4 Corps Laiton manuel ou moteur en option - VC4V33

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne TERMOMIX compacte 4 voies 1"1/4 Corps Laiton manuel ou moteur en option

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 0.5 bar

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • type raccordement 3 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830031602

Réf. Sonepar

00928507416

Réf. Fournisseur

VC4V33

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

différence maximale de pression à 20 °C:

0.5 bar

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 3:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 4:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

commande:

bouton rotatif

matériau du boîtier/corps:

laiton

La vanne mélangeuse TERMOMIX laiton 4 voies 1"1/4F est idéale pour planchers chauffants. Mélange l'eau chaude du générateur et l'eau refroidie de retour, assurant une température optimale et une économie d'énergie. Utilisable en dérivation.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.