Thermador - Vanne TERMOMIX compacte 4 voies 3/4"MALECorps Laiton manuel ou moteur en option - VC4V20M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne TERMOMIX compacte 4 voies 3/4"MALECorps Laiton manuel ou moteur en option

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 0.5 bar

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • type raccordement 2 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • type raccordement 3 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830029784

Réf. Sonepar

00928507434

Réf. Fournisseur

VC4V20M

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

différence maximale de pression à 20 °C:

0.5 bar

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 3:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 4:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

commande:

bouton rotatif

matériau du boîtier/corps:

laiton

Vanne mélangeuse laiton 4 voies THERMOMIX Thermador 3/4"M

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.