Thermador - Vanne Thermique TERMOVAR 1" - 61°Créhausse température retour - T2661

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Thermique TERMOVAR 1" - 61°Créhausse température retour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordements - filetage intérieur

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 0.5 bar

  • qualité du matériau - autre

  • valeur KVS - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830031640

Réf. Sonepar

00928507572

Réf. Fournisseur

T2661

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordements:

filetage intérieur

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.5 bar

qualité du matériau:

autre

valeur KVS:

9

matériau du boîtier/corps:

laiton

Vanne 3 voies thermostatique 1'' THERMOVAR Thermador 61°C

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.