Thermador - Vanne THERMOMIX fonte mélangeuse 4 voies 1"1/4 femelle - V4V33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 3 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 4 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830029739
Réf. Sonepar
00928507254
Réf. Fournisseur
V4V33
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 3:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 4:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
commande:
bouton rotatif
matériau du boîtier/corps:
fonte
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.