Thermador - Vase d'expansion 400L SolairePrégonflé 2,5 bar - V400S

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'expansion 400L SolairePrégonflé 2,5 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 400 l

  • pression préliminaire - 2.5 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830099015

Réf. Sonepar

00928009901

Réf. Fournisseur

V400S

Marque

Thermador

contenu:

400 l

pression préliminaire:

2.5 bar

pression de travail max.:

10 bar

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

avec pieds:

Oui

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

diamètre:

630 mm

hauteur:

1450 mm

mélange glycol max.:

50 %

Vase d'expansion fermé Thermador 400 litres sur pied, à membrane, pour chauffage solaire

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.