Thermador - Vase d'expansion 500L SolairePrégonflé 2,5 bar - V500S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 500 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 10 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830099022
Réf. Sonepar
00928009902
Réf. Fournisseur
V500S
Marque
Thermador
contenu:
500 l
pression préliminaire:
2.5 bar
pression de travail max.:
10 bar
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
avec pieds:
Oui
diamètre nom. raccord à expansion:
1 pouces (25)
diamètre:
750 mm
hauteur:
1340 mm
mélange glycol max.:
50 %
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


