Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thermador - Vase d'expansion CE 10 bar 100LPrégonflé 2 bar - VCE100

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'expansion CE 10 bar 100LPrégonflé 2 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 100 l

  • pression préliminaire - 2 bar

  • pression de travail max. - 6 bar

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019855001621

Réf. Sonepar

00928507720

Réf. Fournisseur

VCE100

Réf. Commerciale

Thermador

contenu:

100 l

pression préliminaire:

2 bar

pression de travail max.:

6 bar

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

avec pieds:

Oui

avec membrane remplaçable:

Oui

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

matériau membrane / vessie:

caoutchouc butyle IIR

couleur:

rouge

diamètre:

450 mm

hauteur:

910 mm

mélange glycol max.:

30 %

Vase d'expansion fermé CE Thermador 100 Litres, à vessie, pour chauffage et climatisation P.S. 10 bar

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.