Thermador - Vase d'expansion Fermé 250L 2,5 barà poser Chauffage et Climatisation - V250

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'expansion Fermé 250L   2,5 barà poser Chauffage et Climatisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 250 l

  • pression préliminaire - 2.5 bar

  • pression de travail max. - 6 bar

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019855000211

Réf. Sonepar

00928507712

Réf. Fournisseur

V250

Marque

Thermador

contenu:

250 l

pression préliminaire:

2.5 bar

pression de travail max.:

6 bar

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

avec pieds:

Oui

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

3/4 pouce (20)

matériau membrane / vessie:

SBR

couleur:

rouge

diamètre:

630 mm

hauteur:

957 mm

mélange glycol max.:

30 %

Vase d'expansion fermé Thermador 250 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.