Thermador - Vase d'expansion 200L Solairesur Socle Rouge Prégonflé 2,5 bar - V200S

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase d'expansion 200L Solairesur Socle Rouge Prégonflé 2,5 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 200 l

  • pression préliminaire - 2.5 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830038403

Réf. Sonepar

00928003840

Réf. Fournisseur

V200S

Marque

Thermador

contenu:

200 l

pression préliminaire:

2.5 bar

pression de travail max.:

10 bar

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

avec pieds:

Oui

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

diamètre:

600 mm

hauteur:

812 mm

mélange glycol max.:

50 %

Vase d'expansion fermé Thermador 200 litres sur socle, à membrane, pour chauffage solaire

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.