Thermador - Vase Expans. Ouvert Galva Cylindr 150Lavec 6 piquages 3251161995004 - VGC150

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase Expans. Ouvert Galva Cylindr 150Lavec 6 piquages   3251161995004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 150 l

  • matériau - autre

  • diamètre nom. raccord à expansion - 1 1/2 pouces (40)

  • diamètre nominal du raccordement de refoulement - 1 1/2 pouces (40)

  • dimensions de raccordement purge d’air - 1 1/2 pouces (40)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003845

Réf. Sonepar

00928505507

Réf. Fournisseur

VGC150

Marque

Thermador

contenu:

150 l

matériau:

autre

diamètre nom. raccord à expansion:

1 1/2 pouces (40)

diamètre nominal du raccordement de refoulement:

1 1/2 pouces (40)

dimensions de raccordement purge d’air:

1 1/2 pouces (40)

diamètre:

450 mm

Vase d'expansion ouvert Thermador 150 litres acier galvanisé, cylindrique D450mm - H1040mm

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.