Thermador - Vase Expans. Ouvert Galva Cylindr 20Lavec 3 piquages 1" 3251161995001 - VGC020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 20 l
matériau - autre
diamètre nom. raccord à expansion - 1 pouces (25)
diamètre nominal du raccordement de refoulement - 1 pouces (25)
dimensions de raccordement purge d’air - 1 pouces (25)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830003807
Réf. Sonepar
00928505499
Réf. Fournisseur
VGC020
Marque
Thermador
contenu:
20 l
matériau:
autre
diamètre nom. raccord à expansion:
1 pouces (25)
diamètre nominal du raccordement de refoulement:
1 pouces (25)
dimensions de raccordement purge d’air:
1 pouces (25)
diamètre:
265 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


