Thermador - Vase Expans. Ouvert Galva Cylindr 30Lavec 3 piquages 1" 3251161995003 - VGC030

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vase Expans. Ouvert Galva Cylindr 30Lavec 3 piquages 1"  3251161995003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 30 l

  • matériau - autre

  • diamètre nom. raccord à expansion - 1 pouces (25)

  • diamètre nominal du raccordement de refoulement - 1 pouces (25)

  • dimensions de raccordement purge d’air - 1 pouces (25)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003814

Réf. Sonepar

00928505501

Réf. Fournisseur

VGC030

Marque

Thermador

contenu:

30 l

matériau:

autre

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

diamètre nominal du raccordement de refoulement:

1 pouces (25)

dimensions de raccordement purge d’air:

1 pouces (25)

diamètre:

260 mm

Vase d'expansion ouvert Thermador 30 litres acier galvanisé, cylindrique D260mm - H660mm

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.