Thermador - Virole + embout annelé 1/2" pour robinet 60312 - ZRT12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 2 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830010140
Réf. Sonepar
00928506016
Réf. Fournisseur
ZRT12
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
2 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
forme:
droit
diamètre nominal raccordement 2:
autre
type raccordement 2:
cannelé
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


