Thermor - Accessoire chauffe-eau thermodynamique coude de gainage aplatis - 820197
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 192 mm
largeur - 410 mm
profondeur - 272 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES CETHI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410538201973
Réf. Sonepar
00018820197
Réf. Fournisseur
820197
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
192 mm
largeur:
410 mm
profondeur:
272 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire de chauffe-eau thermodynamique - coude de gainage aplati pour plafond bas
Les Atouts de la gamme:
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de la gamme:
- Gainer dans toutes les directions (même fonction que l’ancienne version)
- Maintenance par devant
Quelques mots du fabricant :
- Gainer dans toutes les directions
- Maintenance par devant
- Facilité d'installation
- Flexibilité d'installation


