Thermor - Accessoire Pompe à chaleur air-air support mural 560MM avec barre - 232320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 780 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE PAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546332323204
Réf. Sonepar
00018232320
Réf. Fournisseur
232320
Marque
Thermor
hauteur:
80 mm
largeur:
780 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
60 mm
Accessoire Pompe à chaleur air-air - support mural 560mm avec barre


