Thermor - Accessoire Thermodynamique coude Pehd 90°, Ø160mm - 900368


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 360 mm
largeur - 160 mm
profondeur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ACCESSOIRES CETHI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546339003680
Réf. Sonepar
00018900368
Réf. Fournisseur
900368
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
360 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire Thermodynamique - coude Pehd 90°, Ø160mm