Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale PVC Ø160mm - 900373

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale PVC Ø160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 276 mm

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3546339003734

Réf. Sonepar

00018900373

Réf. Fournisseur

900373

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

276 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - entrée/sortie d'air murale PVC Ø160mm