Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture gris Ø160mm - 900375

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture gris Ø160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 310 mm

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546339003758

Réf. Sonepar

00018900375

Réf. Fournisseur

900375

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

310 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

400 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - entrée/sortie d'air toiture gris Ø160mm