Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture rouge Ø125mm - 296069

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture rouge Ø125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 320 mm

  • largeur - 410 mm

  • profondeur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546332960690

Réf. Sonepar

00018296069

Réf. Fournisseur

296069

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

320 mm

largeur:

410 mm

profondeur:

260 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - entrée/sortie d'air toiture rouge Ø125mm