Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thermor - Accessoire Thermodynamique gaine Pehd 2m Ø125mm - 296074

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique gaine Pehd 2m Ø125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 2000 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546332960744

Réf. Sonepar

00018296074

Réf. Fournisseur

296074

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

160 mm

largeur:

2000 mm

profondeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - gaine Pehd 2m Ø125mm