Thermor - Accessoire Thermodynamique gaine PEHD coudé 90 degré Ø125 mm - 296075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 170 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES CETHI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546332960751
Réf. Sonepar
00018296075
Réf. Fournisseur
296075
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
170 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non