Thermor - Accessoire Thermodynamique grille de protection terminal ventouse - 354646

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique grille de protection terminal ventouse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 300 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546333546466

Réf. Sonepar

00018354646

Réf. Fournisseur

354646

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

200 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - grille de protection terminal ventouse