Thermor - Accessoire Thermodynamique Solin noir toit de tuile 25 degrés 45 degrés - 354637

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique Solin noir toit de tuile 25 degrés 45 degrés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 275 mm

  • largeur - 510 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546333546374

Réf. Sonepar

00018354637

Réf. Fournisseur

354637

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

275 mm

largeur:

510 mm

profondeur:

280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - Solin noir toit de tuile 25 degrés - 45 degrés