Thermor - Accessoire Thermodynamique Solin noir toit plat - 354639

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique Solin noir toit plat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546333546398

Réf. Sonepar

00018354639

Réf. Fournisseur

354639

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

140 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

350 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - Solin noir toit plat