Thermor - Accessoire Thermodynamique Solin plomb teinté ocre 25 degrés 45 degrés - 354638
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 275 mm
largeur - 510 mm
profondeur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES CETHI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546333546381
Réf. Sonepar
00018354638
Réf. Fournisseur
354638
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
275 mm
largeur:
510 mm
profondeur:
280 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


