Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Accessoire Thermodynamique Support mural Equerre pour unité Exterieure - 232313

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique Support mural Equerre pour unité Exterieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 780 mm

  • profondeur - 460 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332323136

Réf. Sonepar

00018232313

Réf. Fournisseur

232313

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

400 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

460 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - Support mural Equerre pour unité Exterieure