Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Accessoire Thermodynamique Support Sol réglables pour unité Extérieure - 232307

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique Support Sol réglables pour unité Extérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 210 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410532323077

Réf. Sonepar

00018232307

Réf. Fournisseur

232307

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

140 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - Support Sol réglables pour unité Extérieure