Thermor - Accessoire Thermodynamique terminal ventouse verticale ocre 80/125 - 354634
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 250 mm
largeur - 1210 mm
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546333546343
Réf. Sonepar
00018354634
Réf. Fournisseur
354634
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
250 mm
largeur:
1210 mm
profondeur:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire Thermodynamique - terminal ventouse verticale ocre 80/125


