Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Accessoire Thermodynamique ventouse horizontale 80/125 - 354641

SCGA
CopieCopie
Thermor - Accessoire Thermodynamique ventouse horizontale 80/125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 185 mm

  • largeur - 1020 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546333546411

Réf. Sonepar

00018354641

Réf. Fournisseur

354641

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

185 mm

largeur:

1020 mm

profondeur:

280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire Thermodynamique - ventouse horizontale 80/125