Thermor - Accessoires Pompe à chaleur - kit liaison M1-10M-5/8-3/8 - 232318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 80 mm
largeur - 780 mm
profondeur - 780 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE PAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546332323181
Réf. Sonepar
00018232318
Réf. Fournisseur
232318
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit frigorifique
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
80 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
780 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non



