Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Aérotherme fixe Airtherm digital 20/10 KW - 486310

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 518 mm

  • profondeur - 542 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334863104

Réf. Sonepar

00018486310

Réf. Fournisseur

486310

Marque

Thermor

largeur:

420 mm

hauteur:

518 mm

profondeur:

542 mm

Airtherm digital 20/10 KW - Supports de fixation murale fournis (1 ou 2 supports de fixation en fonction des puissances)

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Montée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confort Une utilisation durable et un confort homogène