Thermor - Aérotherme fixe Airtherm digital 3/1,5 KW - 486304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 235 mm
hauteur - 318 mm
profondeur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AIRTHERM DIGITAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334863043
Réf. Sonepar
00018486304
Réf. Fournisseur
486304
Marque
Thermor
largeur:
235 mm
hauteur:
318 mm
profondeur:
325 mm
Airtherm digital 3/1,5 KW - Supports de fixation murale fournis (1 ou 2 supports de fixation en fonction des puissances)
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Montée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confort Une utilisation durable et un confort homogène
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Montée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confort Une utilisation durable et un confort homogène
NoticePDF





