Thermor - Aérotherme fixe Airtherm digital 9/6 KW - 486307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 310 mm
hauteur - 403 mm
profondeur - 395 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AIRTHERM DIGITAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334863074
Réf. Sonepar
00018486307
Réf. Fournisseur
486307
Marque
Thermor
largeur:
310 mm
hauteur:
403 mm
profondeur:
395 mm
Airtherm digital 9/6 KW - Supports de fixation murale fournis (1 ou 2 supports de fixation en fonction des puissances)
Les Atouts de l'article:
Les aérothermes équipés d'un thermostat digital
Les Atouts de la gamme:
Montée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confort Garantie 2 ans De 3 à 30kW pour répondre à toutes les configurations de locaux industriels et tertiaires Une utilisation durable et un confort homogène
Les Atouts de l'article:
Les aérothermes équipés d'un thermostat digital
Les Atouts de la gamme:
Montée rapide en température et spectre de diffusion orientable pour un meilleur confort Garantie 2 ans De 3 à 30kW pour répondre à toutes les configurations de locaux industriels et tertiaires Une utilisation durable et un confort homogène
NoticePDF





