Thermor - Allure 3 Classique mat à droite 0750W Blanc brillant - 483249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1501 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334832490
Réf. Sonepar
00018483249
Réf. Fournisseur
483249
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1501 mm
profondeur:
150 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
36.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Egalement disponible en 9 couleurs avec entretoises chêne clair.
Ouverture sur le côté gauche ou droit pour glisser plus facilement les serviettes.
Garantie 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
Forfait réparation à 75€
SAV Express 24h
Le confort d’une salle de bains bien chauffée et la douceur d’une serviette chaude.
Existe avec ou sans soufflerie.
Livré avec une barre de portage
Connecté : Pilotage à distance à 0,5°C près avec l’application Thermor Cozytouch. Nécessite l'installation d'un Bridge Cozytouch par foyer.
Économie d’énergie sans y penser grâce à la programmation personnalisable
Quelques mots du fabricant :
ALLURE 3 CLASS MATD 0750W BLC BRI Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*




