Thermor - Allure 3 Classique mat à gauche 500W Blanc brillant - 483254

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1224 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334832544

Réf. Sonepar

00018483254

Réf. Fournisseur

483254

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1224 mm

profondeur:

150 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

220...220 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

26.6 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes Allure 3 Classique mat à gauche sans soufflerie 500W Blanc brillant

Les Atouts de la gamme:

Egalement disponible en 9 couleurs avec entretoises chêne clair.

Ouverture sur le côté gauche ou droit pour glisser plus facilement les serviettes.

Connecté : Pilotage à distance à 0,5°C près avec l’application Thermor Cozytouch. Nécessite l'installation d'un Bridge Cozytouch par foyer.

Garantie 2 ans

Extension de garantie à 5 ans

Forfait réparation à 75€

SAV Express 24h

Économie d’énergie sans y penser grâce à la programmation personnalisable

Le confort d’une salle de bains bien chauffée et la douceur d’une serviette chaude.

Existe avec ou sans soufflerie.

Livré avec une barre de portage



Quelques mots du fabricant :

ALLURE 3 CLASS MATG 0500W BLC BRI Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*