Thermor - Allure 3 mat à droite 0500W blanc brillant/chêne - 483239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1224 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334832391
Réf. Sonepar
00018483239
Réf. Fournisseur
483239
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1224 mm
profondeur:
150 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
26 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité
Les Atouts de la gamme:
Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer) Garantie 2 ans. Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Livré avec 1 barre de portage 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable
Quelques mots du fabricant :
ALLURE 3 CLASS MATD 0500W BLC BRI/CHENE Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*




