Thermor - Allure 3 mat à droite 0500W gris roche/chêne - 483209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
position du collecteur - droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334832094
Réf. Sonepar
00018483209
Réf. Fournisseur
483209
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
550 mm
hauteur:
1224 mm
profondeur:
150 mm
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
26.1 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité
Les Atouts de la gamme:
Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable Livré avec 1 barre de portage Garantie 2 ans. Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer) 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie
Quelques mots du fabricant :
ALLURE 3 CLASS MATD 0500W ROCHE/CHENE Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*