Thermor - Allure 3 mat à droite avec soufflerie 1500W blanc mat/chêne - 483162

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1224 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334831622

Réf. Sonepar

00018483162

Réf. Fournisseur

483162

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1224 mm

profondeur:

150 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

33 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes Allure 3 mat à droite, électrique avec soufflerie, 1500W, blanc mat / chêne

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité

Les Atouts de la gamme:

Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer) Garantie 2 ans. Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Livré avec 1 barre de portage Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes

Quelques mots du fabricant :

ALLURE 3 CLASS MATD 1500W BLC MAT/CHENE Standard droit Connecté Via IO Livré avec 1 barre de portage NF électricite performance 2*