fin de vie

Thermor - Allure 3 mat à gauche 0500W brun terracotta/chêne - 483197

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - marron

  • position du collecteur - gauche

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334831974

Réf. Sonepar

00018483197

Réf. Fournisseur

483197

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

marron

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

forme du tube:

rectangulaire

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

position du boîtier de commande:

côté

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

largeur:

550 mm

hauteur:

1224 mm

profondeur:

150 mm

poids:

26.6 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Allure 3 mat à gauche, électrique sans soufflerie, 0500W , brun terracotta et chêne

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Livré avec 1 barre de portage Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer)

Quelques mots du fabricant :

Elégance et praticité